Model S 1.0 B&W Box Toolset
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
0B446567
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
Llave combinada de carraca Facom de 22 mm y 15° de ángulo de giro Cromo satinado 287 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0B446567
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
314
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
287
Ancho de llave extremo abierto (mm)
22
Protección de la superficie
Cromado
Peso
314
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
7/8 de pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
22
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
46.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
39.7
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B446567
EAN
3662424064753
UBB
500668366239
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
467B.22