text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada de carraca con bisagra Facom 19mm Accionamiento 15° Cromo satinado 216mm

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 215
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud 216
Ancho de llave extremo abierto (mm) 19
Protección de la superficie Cromado
Peso 215
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 19
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 41.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 33.9
Modelo de carraca
Número de puntos 12

Números de artículo

Artículo No. 9W811293
EAN 3662424065248
UBB 500680410403
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467BF.19

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.