text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada de carraca con bisagra Facom 18mm Accionamiento 15° Cromo satinado 204mm

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 189
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud (mm) 204
Ancho de llave extremo abierto (mm) 18
Protección de la superficie Cromado
Peso 189
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 18
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 38.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 32.8
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 8H297928
EAN 3662424065231
UBB 500680410247
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467BF.18

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.