text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada de carraca con bisagra Facom 17mm Accionamiento 15° Cromo satinado 191mm

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 167
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud (mm) 191
Ancho de llave extremo abierto (mm) 17
Protección de la superficie Cromado
Peso 167
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 11/16 inch
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 17
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 36.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 31.8
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 0F775959
EAN 3662424065224
UBB 500680410080
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467BF.17

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.