text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada de carraca con bisagra Facom 16mm Drive 15° Cromo Satinado 180mm

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud (mm) 180
Ancho de llave extremo abierto (mm) 16
Protección de la superficie Cromado
Peso 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/8 de pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 16
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 34.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 29.8
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 6L161796
EAN 3662424065217
UBB 500680409843
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467BF.16

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.