text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada de carraca con bisagra Facom 15mm Drive 15° Cromo satinado 170mm

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 123
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud 170
Ancho de llave extremo abierto (mm) 15
Protección de la superficie Cromado
Peso 123
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 15
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 32.3
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 28.3
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 3N329632
EAN 3662424065200
UBB 500680409686
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467BF.15

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.