Slant Back Tools
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
6L891581
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
Llave combinada de carraca con bisagra Facom 14mm Drive 15° Cromo Satinado 161mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
108
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
161
Ancho de llave extremo abierto (mm)
14
Protección de la superficie
Cromado
Peso
108
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
9/16 pulgadas
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
14
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
30.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
26.8
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6L891581
EAN
3662424065194
UBB
500680409439
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
467BF.14