text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada de carraca con bisagra Facom 13mm Drive 15° Cromo Satinado 155mm

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 94
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud (mm) 155
Ancho de llave extremo abierto (mm) 13
Protección de la superficie Cromado
Peso 94
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 28.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 25.2
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 5I335903
EAN 3662424065187
UBB 500680409272
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467BF.13

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.