text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave combinada Bahco 1952M 10 mm


Llave combinada acodada, dimensiones métricas Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113 Material: Aleación de acero de alto rendimiento Boca abierta con ángulo de 15º con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Boca cerrada con ángulo de 15º con espacio para los nudillos o mejor agarre Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial SB = Embalaje en blister con información del producto

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 135
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Protección de la superficie Otro
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Número de puntos 12
Marca Bahco
Model 1952M

Números de artículo

Artículo No. L5615.100.001
EAN 7314151057213
UBB 203120124029
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1952M-10

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.