text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Bahco 11M 13 mm


Llave combinada, extra larga en dimensiones métricas Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113 Material: Aleación de acero de alto rendimiento Boca abierta con ángulo de 15° con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Cromado mate que ofrece una gran calidad superficial Para tamaños de 41 mm a 60 mm por favor ver 1952M

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 225
Ancho de llave extremo abierto (mm) 13
Protección de la superficie Otro
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Número de puntos 12
Marca Bahco

Descripción

Llave combinada acodada, extra larga, métrica

Números de artículo

Artículo No. L8040.013.001
EAN 7314151829186
UBB 203120378625
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 11M-13

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.