text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Bahco 111M 17 mm


Llave combinada, dimensiones métricas Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113 Material: Aleación de acero de alto rendimiento El perfil en U proporciona una mayor comodidad Boca abierta con ángulo de 15º con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Boca cerrada con ángulo de 15º con espacio para los nudillos o mejor agarre Marcado más grande y bi-direccional para facilitar la identificación Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial Diseño patentado en U SB = Embalaje en blister con información del producto

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 17
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 200
Ancho de llave extremo abierto (mm) 17
Protección de la superficie Otro
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 17
Número de puntos 12
Marca Bahco
Model 111M

Números de artículo

Artículo No. L8310.170.001
EAN 7314151828721
UBB 203120087234
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 111M-17

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.