text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave ajustable Knipex de 8mm de boca de acero al cromo vanadio 260mm


Llave ajustable Mordazas paralelas de agarre suave. Ancho de agarre variable. Con escala para preajustar el ancho de separación de la pieza de trabajo. - Ancho de boca: 8mm- Ancho de cabeza (W3): 16mm- Profundidad: 20mm- Anchura: 73mm- Capacidades para tuercas: 30mm- Capacidades para tuercas: 1 1/8

Artículo No. 2M652874
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 260
Marca Knipex
Codigo SA 82041100
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 260
Marca Knipex
Codigo SA 82041100

Descripción

Llave ajustable Mordazas paralelas de agarre suave. Ancho de agarre variable. Con escala para preajustar el ancho de separación de la pieza de trabajo. - Ancho de boca: 8mm- Ancho de cabeza (W3): 16mm- Profundidad: 20mm- Anchura: 73mm- Capacidades para tuercas: 30mm- Capacidades para tuercas: 1 1/8

Números de artículo

Artículo No. 2M652874
EAN 4003773071518
UBB 500513361344
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 07 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.