Sleutelgereedschap
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
9Q195892
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
Llave ajustable Gedore 8
Añadir catálogo
Artículo No.
9Q195892
Peso
340
Longitud (mm)
206.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
25
Modelo de baja chispa
No
Escala (mm)
['0.000', '25.000']
Comprobado según ISO 6787
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
340
Longitud (mm)
206.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
25
Modelo de baja chispa
No
Escala (mm)
['0.000', '25.000']
Comprobado según ISO 6787
Sí
Posición de la boca (°)
15
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041200
Model
60 S 8 P
Type
Adjustable Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q195892
EAN
4010886873410
UBB
500642489040
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
1966294