text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave ajustable Gedore 62 P 24 max. 63 mm longitud 610 mm


Tamaños 6" - 18" = ISO 6787, mordaza ajustada a 15°, Tamaño 24" = ISO 6787, mordaza ajustada a 22,5°, modelo sueco, rodillo con rosca a izquierdas, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Acabado fosfatado, cabezas pulidas, fosfatadas, cabezas pulidas, Con agujero para colgar

Artículo No.
Protección de la superficie Fosfatado
Peso 3358
Longitud 605
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 63
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Peso 3358
Longitud 605
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 63
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 0 - 63
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Tamaños 6" - 18" = ISO 6787, mordaza ajustada a 15°, Tamaño 24" = ISO 6787, mordaza ajustada a 22,5°, modelo sueco, rodillo con rosca a izquierdas, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Acabado fosfatado, cabezas pulidas, fosfatadas, cabezas pulidas, Con agujero para colgar

Números de artículo

Artículo No. G2560.062.610
EAN 4010886636084
UBB 240123047963
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6360880

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.