5D889556
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
Llave ajustable Gedore 60 S 10 C max. 30 mm longitud 255 mm con escala de ajuste
Añadir catálogo
Artículo No.
5D889556
Protección de la superficie
Cromado
Peso
480
Longitud (mm)
254.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
30
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Peso
480
Longitud (mm)
254.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
30
Modelo de baja chispa
No
Escala (mm)
['0.000', '30.000']
Comprobado según ISO 6787
Sí
Posición de la boca (°)
15
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Adjustable Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, El mecanismo protegido y la cara de golpeo adicional permiten aplicar golpes ligeros sin perjudicar la función de la llave, Mango cómodo de 2 componentes (versiones JC y JP) para un trabajo sin fatiga, El rebaje de agarre garantiza una sujeción segura, incluso con las manos grasientas, Agujero para colgar, Acero cromo-vanadio, Versión C niquelada y cromada, cabeza rectificada, Versión P fosfatada al manganeso, cabeza rectificada, Versión JP y JC completa con mango de plástico, Versión PK = gancho revestido de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con agujero para colgar
Números de artículo
Artículo No.
5D889556
EAN
4010886881590
UBB
500642489610
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
2170973