text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave ajustable Gedore 6

Objednací číslo 0I264275
Peso 180
Longitud (mm) 153
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 20
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0.000', '20.000']
Comprobado según ISO 6787

Specifikace

Peso 180
Longitud (mm) 153
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 20
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0.000', '20.000']
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041200
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I264275
EAN 4010886933626
UBB 500642488620
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2668858
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.