text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave ajustable Gedore 10

Artikelnummer 8L054814
Peso 500
Longitud (mm) 254.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 30
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0.000', '30.000']
Comprobado según ISO 6787

Specificaties

Peso 500
Longitud (mm) 254.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 30
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0.000', '30.000']
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041200
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8L054814
EAN 4010886881606
UBB 500642489875
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2171007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.