text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave ajustable Facom 34mm


Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Artículo No. 7I958255
Protección de la superficie Otro
Peso 950
Longitud (mm) 310
Protección de aislamiento 1000 V
Apertura máx. de la llave (mm) 34
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Peso 950
Longitud (mm) 310
Protección de aislamiento 1000 V
Apertura máx. de la llave (mm) 34
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0', '34']
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE
Marca Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Descripción

Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Números de artículo

Artículo No. 7I958255
EAN 3148511326534
UBB 500637397059
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 113.12TAVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.