text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave ajustable Facom 113.24T


Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Artículo No. 5K619988
Protección de la superficie Fosfatado
Peso 3270
Longitud (mm) 612
Apertura máx. de la llave (mm) 62
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Peso 3270
Longitud (mm) 612
Apertura máx. de la llave (mm) 62
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0', '62']
Comprobado según ISO 6787
Marca Facom
Type Adjustable Wrench

Descripción

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Números de artículo

Artículo No. 5K619988
EAN 3148516327376
UBB 500637397471
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 113.24T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.