text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave ajustable Bahco IP8071 205mm


Según: ISO 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones Tornillo a izquierdas Fosfatada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión IP: Embalaje industrial

Artículo No.
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud 205
Apertura máx. de la llave (mm) 27
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud 205
Apertura máx. de la llave (mm) 27
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Model 80

Números de artículo

Artículo No. K0004.000.205
EAN 7314150007226
UBB 427123005188
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 8071 IP

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.