text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave ajustable Bahco 9071P 200mm


Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento Mango cómodo y antideslizante termoplástico Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave Ángulo de la cabeza de 15º que proporciona mejor accesibilidad Tornillo a izquierdas Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo Pavonada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión

Artículo No.
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud 208
Apertura máx. de la llave (mm) 28
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud 208
Apertura máx. de la llave (mm) 28
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Model ERGO 90P

Descripción

Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento Mango cómodo y antideslizante termoplástico Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave Ángulo de la cabeza de 15º que proporciona mejor accesibilidad Tornillo a izquierdas Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo Pavonada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión

Números de artículo

Artículo No. K0008.900.200
EAN 7314150103430
UBB 240123046890
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 9071 P

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.