text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave ajustable Bahco 9031 205mm


Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ Llave ajustable especial con apertura de mordaza extra ancha Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento Mango cómodo y antideslizante termoplástico Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave Apertura más amplia comparada con una llave ajustable normal y más ligera con una medida perfecta del mango La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas Tornillo a izquierdas Pavonada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión

Artículo No. K0003.000.205
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 218
Apertura máx. de la llave (mm) 38
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 218
Apertura máx. de la llave (mm) 38
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 348.2
Type Adjustable Wrench

Descripción

Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ Llave ajustable especial con apertura de mordaza extra ancha Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento Mango cómodo y antideslizante termoplástico Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave Apertura más amplia comparada con una llave ajustable normal y más ligera con una medida perfecta del mango La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas Tornillo a izquierdas Pavonada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión

Números de artículo

Artículo No. K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 9031
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.