text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Regelbare sleutel 87 770mm


Artikelnummer K0000.000.770
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 770
Apertura máx. de la llave (mm) 85
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 5800
Verpakt per 1

Specificaties

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud (mm) 770
Apertura máx. de la llave (mm) 85
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 5800
Codigo SA 8204120000
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer K0000.000.770
EAN 7314150005406
UBB 427123001799
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 87
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.