text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave ajustable Bahco 8072 255mm


Según: ISO 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones Tornillo a izquierdas Fosfatada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión IP: Embalaje industrial

Artículo No.
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud 255
Apertura máx. de la llave (mm) 30
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud 255
Apertura máx. de la llave (mm) 30
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Marca Bahco
Model 80

Descripción

Según: ISO 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones Tornillo a izquierdas Fosfatada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión IP: Embalaje industrial

Números de artículo

Artículo No. K0001.000.255
EAN 7314150007288
UBB 427123005675
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 8072

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.