text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave acodada Knipex para tubo de 60mm de diámetro exterior Acero Cromo-Vanadio 420mm


Llave para tubos patrón sueco 90°. Mordazas en ángulo de 90°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 60mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 60mm- Capacidades para tuercas: 60mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1 1/2in

Artículo No. K1083.010.381
Longitud (mm) 420
Rango de sujeción (mm) 60 - 60
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1440
Codigo SA 8204120000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 420
Rango de sujeción (mm) 60 - 60
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1440
Codigo SA 8204120000

Descripción

Llave para tubos patrón sueco 90°. Mordazas en ángulo de 90°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 60mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 60mm- Capacidades para tuercas: 60mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1 1/2in

Números de artículo

Artículo No. K1083.010.381
EAN 4003773014195
UBB 240102218288
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 83 10 015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.