Nedtrain Oud
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves para tubos
1U203644
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
Llave acodada Facom 8mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1U203644
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
8
Longitud
114
Forma de la cuchilla
Hexagon
En ángulo recto
Sí
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
8
Longitud
114
Forma de la cuchilla
Hexagon
En ángulo recto
Sí
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
8
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Anchura del cabezal (mm)
12.5
Anchura de cabeza pequeña (mm)
12.5
Anchura del cabezal grande (mm)
12.5
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1U203644
EAN
3148511196205
UBB
500638603034
UNSPSC
27111708
Artículo del fabricante nr
75.8