text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave acodada Facom 42675


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 2S297196
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 195
En ángulo recto
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 17.46
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 195
En ángulo recto
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 17.46
Tamaño de llave pequeño (mm) 17.46
Anchura del cabezal (mm) 26.5
Anchura de cabeza pequeña (mm) 26.5
Anchura del cabezal grande (mm) 26.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Marca Facom
Type Open-Socket Wrench

Descripción

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 2S297196
EAN 3148511203408
UBB 500638595602
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 75.11/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.