text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave acodada Facom 42401


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 7X203592
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 152
En ángulo recto
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 152
En ángulo recto
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 12.7
Tamaño de llave pequeño (mm) 12.7
Anchura del cabezal (mm) 19.5
Anchura de cabeza pequeña (mm) 19.5
Anchura del cabezal grande (mm) 19.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Marca Facom
Type Socket Wrench

Descripción

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 7X203592
EAN 3148511202807
UBB 500638594878
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 75.1/2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.