text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave acodada Facom 4


Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 6B433481
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 95
En ángulo recto
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 95
En ángulo recto
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 4
Tamaño de llave pequeño (mm) 4
Anchura de cabeza pequeña (mm) 8.5
Anchura del cabezal grande (mm) 8.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Marca Facom
Type Box Wrench

Descripción

Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 6B433481
EAN 3148516627339
UBB 500638613686
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 92A.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.