text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave acodada Facom 13/16


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 1W835689
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 221
En ángulo recto
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 20.63
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 221
En ángulo recto
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 20.63
Tamaño de llave pequeño (mm) 20.63
Anchura del cabezal (mm) 30.5
Anchura de cabeza pequeña (mm) 30.5
Anchura del cabezal grande (mm) 30.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Marca Facom
Type Open-Socket Wrench

Descripción

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 1W835689
EAN 3148511203804
UBB 500638596287
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 75.13/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.