Hollo-Bolt (Countersunk)
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Soluciones de conexión para construcciones de acero
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Countersunk)
61952
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
Lindapter Hollow section solutions, countersunk Acero Zinc plated with JS500 topcoat
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Lindapter
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca
Métrica
Info
JS500 es un recubrimiento que mejora significativamente la resistencia a la corrosión de las piezas galvanizadas.
Seguridad w.l.1
= Carga de trabajo segura de tensión (5:1) (kN).
Seguridad w.l.2
= Carga de trabajo segura de corte simple (5:1) (kN).
El Hollo-Bolt avellanado simplemente se inserta, a través de la estructura de acero (el extremo del cono primero), en un agujero pre-perforado. Agarrar el collarín del Hollo-Bolt con una llave de boca abierta, y con una llave dinamométrica calibrada, apretar el tornillo de cabeza hexagonal con el par de apriete indicado en la tabla de arriba.
El par de apriete recomendado crea una carga de sujeción limitada en el conjunto, la conexión puede
not
se puede compararse con un ensamblaje normal de tornillo y tuerca.
Antes de apretar, asegúrate de que los materiales que se van a conectar estén en contacto.
Una amplia información está disponible en el sitio web de Lindapter.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Lindapter
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca
Métrica
Info
JS500 es un recubrimiento que mejora significativamente la resistencia a la corrosión de las piezas galvanizadas.
Seguridad w.l.1
= Carga de trabajo segura de tensión (5:1) (kN).
Seguridad w.l.2
= Carga de trabajo segura de corte simple (5:1) (kN).
El Hollo-Bolt avellanado simplemente se inserta, a través de la estructura de acero (el extremo del cono primero), en un agujero pre-perforado. Agarrar el collarín del Hollo-Bolt con una llave de boca abierta, y con una llave dinamométrica calibrada, apretar el tornillo de cabeza hexagonal con el par de apriete indicado en la tabla de arriba.
El par de apriete recomendado crea una carga de sujeción limitada en el conjunto, la conexión puede
not
se puede compararse con un ensamblaje normal de tornillo y tuerca.
Antes de apretar, asegúrate de que los materiales que se van a conectar estén en contacto.
Una amplia información está disponible en el sitio web de Lindapter.
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando