text.skipToContent text.skipToNavigation

Limas de rosca Gedore 140 W


Acero al cromo-vanadio, chapado ISO-níquel, Acero al cromo-vanadio, revestido ISO-níquel

Artículo No. G2972.001.780
Forma Otro
Longitud total (mm) 230
Longitud de la hoja (mm) 230
Anchura de la hoja (mm) 10
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Otro
Longitud total (mm) 230
Longitud de la hoja (mm) 230
Anchura de la hoja (mm) 10
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA 8203100000
Type Thread File

Descripción

Acero al cromo-vanadio, chapado ISO-níquel, Acero al cromo-vanadio, revestido ISO-níquel

Números de artículo

Artículo No. G2972.001.780
EAN 4010886640982
UBB 240135060350
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 6409800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.