text.skipToContent text.skipToNavigation

Limas de rosca Gedore 140 A UNF/UNC


Acero al cromo-vanadio, con revestimiento ISO-níquel, Acero al cromo-vanadio, con revestimiento ISO-níquel

Artículo No. G2972.001.775
Forma Otro
Longitud total (mm) 230
Longitud de la hoja (mm) 230
Anchura de la hoja (mm) 10
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Otro
Longitud total (mm) 230
Longitud de la hoja (mm) 230
Anchura de la hoja (mm) 10
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 115
Type Thread File

Descripción

Acero al cromo-vanadio, con revestimiento ISO-níquel, Acero al cromo-vanadio, con revestimiento ISO-níquel

Números de artículo

Artículo No. G2972.001.775
EAN 4010886640975
UBB 240135060277
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 6409720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.