text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Tyrolit 44,5 x DF/V60/R750


Las placas de reavivado son una alternativa de alta calidad a los diamantes monograno convencionales. Son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Se utilizan principalmente para reavivar muelas anchas y muelas de perfil con un borde poco profundo. Mediante el uso de placas de reavivado es posible lograr la máxim

Artículo No. 9G803374
Diámetro del rodillo (mm) 44.5
Modelo T No
Marca Tyrolit
Type Stationary Dresser
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del rodillo (mm) 44.5
Modelo T No
Marca Tyrolit
Type Stationary Dresser

Descripción

Las placas de reavivado son una alternativa de alta calidad a los diamantes monograno convencionales. Son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Se utilizan principalmente para reavivar muelas anchas y muelas de perfil con un borde poco profundo. Mediante el uso de placas de reavivado es posible lograr la máxima precisión en el proceso de reavivado.

Números de artículo

Artículo No. 9G803374
EAN 9003174778370
UBB 500683125321
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 477837
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.