text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Tyrolit 25 x 3 x 100


La lima cerámica para cuchillas se utiliza para afilar y reafilar cuchillas. Es ideal para el mecanizado de hojas de HSS y aceros de alta aleación. Gracias a los distintos tamaños de grano, puede seleccionar su herramienta en función de la aplicación.

Artículo No. 7U549391
Anchura 25
Espesor (mm) 3
Longitud (mm) 100
Material Aluminium oxide
Granulación 240
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 25
Espesor (mm) 3
Longitud (mm) 100
Material Aluminium oxide
Granulación 240
Marca Tyrolit
Type Knife Blade File

Descripción

La lima cerámica para cuchillas se utiliza para afilar y reafilar cuchillas. Es ideal para el mecanizado de hojas de HSS y aceros de alta aleación. Gracias a los distintos tamaños de grano, puede seleccionar su herramienta en función de la aplicación.

Números de artículo

Artículo No. 7U549391
EAN 9003170063227
UBB 500683030513
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 6322
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.