text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Tyrolit 25 x 3 x 100


La lima cerámica para hojas de cuchillo se utiliza para afilar y reafilar hojas de cuchillo. Es ideal para el mecanizado de hojas de HSS y aceros de alta aleación. Gracias a los distintos tamaños de grano, puede seleccionar su herramienta en función de la aplicación.

Artículo No. 2H732317
Anchura 25
Espesor (mm) 3
Longitud (mm) 100
Material Aluminium oxide
Granulación 400
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 25
Espesor (mm) 3
Longitud (mm) 100
Material Aluminium oxide
Granulación 400
Marca Tyrolit
Type Knife Blade File

Descripción

La lima cerámica para hojas de cuchillo se utiliza para afilar y reafilar hojas de cuchillo. Es ideal para el mecanizado de hojas de HSS y aceros de alta aleación. Gracias a los distintos tamaños de grano, puede seleccionar su herramienta en función de la aplicación.

Números de artículo

Artículo No. 2H732317
EAN 9003170063210
UBB 500683030364
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 6321
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.