text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Tyrolit 140


Las placas de rectificado son una alternativa de alta calidad a los diamantes monograno convencionales. Son ideales para reavivar todas las muelas de corindón y carburo de silicio. Se utilizan principalmente para reavivar muelas anchas y muelas de perfil con un borde poco profundo. Mediante el uso de placas de reavivado es posible lograr la máxima preci

Artículo No. 3T837350
Longitud total (mm) 140
Marca Tyrolit
Type Flat Point Diamond File
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 140
Marca Tyrolit
Type Flat Point Diamond File

Descripción

Las placas de rectificado son una alternativa de alta calidad a los diamantes monograno convencionales. Son ideales para reavivar todas las muelas de corindón y carburo de silicio. Se utilizan principalmente para reavivar muelas anchas y muelas de perfil con un borde poco profundo. Mediante el uso de placas de reavivado es posible lograr la máxima precisión en el proceso de reavivado.

Números de artículo

Artículo No. 3T837350
EAN 9003174772897
UBB 500683119712
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 477289
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.