text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Tyrolit 13 x 6 x 150


Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá elegir la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carbur

Artículo No. 0Y985208
Anchura 13
Forma Rectangular
Espesor (mm) 6
Longitud (mm) 150
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 13
Forma Rectangular
Espesor (mm) 6
Longitud (mm) 150
Material Aluminium oxide
Granulación 400
Marca Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Descripción

Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá elegir la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de aceros y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 0Y985208
EAN 9003170005517
UBB 500683005523
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 551
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.