text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Tyrolit 10 x 5 x 100


Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá elegir la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carbur

Artículo No. 6W442160
Anchura 10
Forma Rectangular
Espesor (mm) 5
Longitud (mm) 100
Material Carburo de silicio
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 10
Forma Rectangular
Espesor (mm) 5
Longitud (mm) 100
Material Carburo de silicio
Granulación 400
Marca Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Descripción

Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá elegir la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de aceros y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 6W442160
EAN 9003170005586
UBB 500683006778
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 558
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.