text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima semicircular Bahco 210 1-210-12-3-0


Para limar superficies cóncavas y planas y grandes agujeros Aconsejable para desbastado Forma: Cantos y superficies cónicas hacia la punta Las de 4" y 6" puntiagudas y las de 8" y mayores semi-puntiagudas Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Article number S5314.003.300
Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 8.5
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 8.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 440
Type Half-Round File

Article numbers

Article number S5314.003.300
EAN 7311518020217
UBB 400135122291
UNSPSC 27111900
Manufacturer article nr  1-210-12-3-0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.