Tools
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5364.001.300
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
Lima semicircular Bahco 210 1-210-12-1-2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5364.001.300
Forma
Media vuelta
Longitud de la hoja (mm)
300
Anchura de la hoja (mm)
30
Altura de la cuchilla (mm)
8.5
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Media vuelta
Longitud de la hoja (mm)
300
Anchura de la hoja (mm)
30
Altura de la cuchilla (mm)
8.5
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
480
Codigo SA
8203100000
Type
ERGO Half-Round File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5364.001.300
EAN
7311518028121
UBB
400135822064
UNSPSC
27111900
Artículo del fabricante nr
1-210-12-1-2