text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima semicircular Bahco 210 1-210-10-2-0

Entrega en 3 semanas

Artículo No. S5314.002.250
Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 7
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 7
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 285
Codigo SA 8203100000
Type Half-Round File

Números de artículo

Artículo No. S5314.002.250
EAN 7311518020170
UBB 400135121616
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-210-10-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.