text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima semicircular Bahco 210 1-210-10-1-2


Artikelnummer S5364.001.250
Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 7
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 7
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 351
Codigo SA 8203100000
Type ERGO Half-Round File

Artikelnummers

Artikelnummer S5364.001.250
EAN 7311518000493
UBB 400135120626
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-210-10-1-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.