text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima semicircular Bahco 210 1-210-08-1-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar superficies cóncavas y planas y grandes agujeros. Aconsejable para desbastado Forma: Cantos y superficies cónicas hacia la punta Las de 4" y 6" puntiagudas y las de 8" y mayores semi-puntiagudas Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5364.001.200
Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20.5
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20.5
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 180.62
Type ERGO Half-Round File

Números de artículo

Artículo No. S5364.001.200
EAN 7311518000455
UBB 400135120543
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-210-08-1-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.