Nedtrain Oud
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5314.001.200
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
Lima semicircular Bahco 210 1-210-08-1-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5314.001.200
Forma
Media vuelta
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
20.5
Altura de la cuchilla (mm)
6
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Media vuelta
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
20.5
Altura de la cuchilla (mm)
6
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
131
Codigo SA
8203100000
Type
Half-Round File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5314.001.200
EAN
7311518020132
UBB
400135120964
UNSPSC
27111900
Artículo del fabricante nr
1-210-08-1-0