text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima semicircular Bahco 210 1-210-06-2-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar superficies cóncavas y planas y grandes agujeros. Aconsejable para desbastado Forma: Cantos y superficies cónicas hacia la punta Las de 4" y 6" puntiagudas y las de 8" y mayores semi-puntiagudas Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5364.002.150
Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 16
Altura de la cuchilla (mm) 4.5
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 16
Altura de la cuchilla (mm) 4.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 115
Type ERGO Half-Round File

Números de artículo

Artículo No. S5364.002.150
EAN 7311518003654
UBB 400135122374
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-210-06-2-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.