text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima redonda Bahco 168 168-6-3,5-1P(1 x 1)


Lima redonda para afilar el dentado de las cadenas de motosierra Cada lima va presentada en un embalaje especial que puede ser utilizado como manguito protector  

Artículo No. S5326.035.150
Forma Redondo
Longitud total (mm) 150
Longitud de la hoja (mm) 150
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Forma del corte Corte doble
Embalado por 12
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Redondo
Longitud total (mm) 150
Longitud de la hoja (mm) 150
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Forma del corte Corte doble
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 11
Type Round Chainsaw File

Números de artículo

Artículo No. S5326.035.150
EAN 7311518152345
UBB 400135554188
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 168-6-3.5-1P
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.