text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima plana Bahco 110 1-110-12-2-0


Artículo No. S5306.002.300
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 368
Codigo SA 8203100000
Type Edges Tapered Flat File

Números de artículo

Artículo No. S5306.002.300
EAN 7311518019457
UBB 500500945513
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-110-12-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.