Nedtrain Oud
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5306.001.300
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
Lima plana Bahco 110 1-110-12-1-0
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5306.001.300
Forma
Lima plana
Longitud total (mm)
300
Longitud de la hoja (mm)
300
Anchura de la hoja (mm)
30
Altura de la cuchilla (mm)
6
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Lima plana
Longitud total (mm)
300
Longitud de la hoja (mm)
300
Anchura de la hoja (mm)
30
Altura de la cuchilla (mm)
6
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
368
Codigo SA
8203100000
Type
Edges Tapered Flat File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5306.001.300
EAN
7311518019440
UBB
500500945448
UNSPSC
27111900
Artículo del fabricante nr
1-110-12-1-0