text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima plana Bahco 110 1-110-08-1-0


Numer artykułu S5306.001.200
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 200
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 200
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA 8203100000
Type Edges Tapered Flat File

Numery artykułów

Numer artykułu S5306.001.200
EAN 7311518019389
UBB 500500943534
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-110-08-1-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.